-
ERIKS D-Profile
-
ERIKS E-Profile
-
-
ERIKS Glasträger-Klemmprofil
-
ERIKS H-Profile
-
ERIKS Hohlprofile
-
ERIKS Kantenschutzprofile
-
ERIKS L-Profile
-
ERIKS Lukenprofil
Gummiprofile
Gummiprofile eignen sich für viele verschiedene Zwecke. Die drei Hauptkategorien sind Dichtungsprofile (wie Lippenprofile und Glasprofile), Stoßprofile und Kantenschutzprofile. Jeder Typ ist in verschiedenen Werkstoffen erhältlich und kann multifunktional verwendet werden. Einige Profile sind selbstklebend.
Gummiprofilformen
Die Form kann abhängig von der Anwendung und den entsprechenden Einbaumaßen gewählt werden. Unter den Gummiprofilen in unserem Webshop finden Sie unter anderem D-Profile, Dreiecksprofile, E-Profile, Rillenprofile, H-Profile, Winkelprofile, Hohlprofile, Kantenschutzprofile, L-Profile, Lukenprofile, P-Profile, T-Profile und U-Profile. Des Weiteren können Sie bei uns auch Gummiprofile als Meterware bestellen. Suchen Sie zum Beispiel ein Dichtungsgummi mit einer runden Form? Wählen Sie dann eine Gummirundschnur oder eine Schnur.
Gummiprofilmaße
In unserem Sortiment finden Sie eine Vielzahl von Gummiprofilen mit Standardabmessungen. Ist die Größe, die Sie benötigen, nicht dabei? Bei ERIKS können Sie Dichtungsprofile, Gummipuffer und Kantenschutzprofile nach Maß anfertigen lassen. Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.
Werkstoffe für Gummiprofile
Für die Herstellung von Gummiprofilen verwenden wir verschiedene Werkstoffe, wie EPDM, TPE, CR, VMQ und PVC. Es ist wichtig, dass der Werkstoff Ihrer Gummistoßleiste oder Ihres Schutz- oder Klemmprofils nicht falsch auf die Anwendungsbedingungen reagiert. Berücksichtigen Sie daher stets die Umgebung, in der das Produkt eingesetzt werden soll. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die gängigsten Werkstoffe und ihre Eigenschaften.
- EPDM - Die meisten Gummiprofile werden aus EPDM gefertigt. Alle Ausführungen sind kältebeständig (bis zu -50 °C) und resistent gegen UV-Strahlung und Alterung. Einige Compounds sind auch gegen höhere Temperaturen resistent (bis zu +150 °C). EPDM wird häufig für Anwendungen im Freien verwendet, da es ozon- und UV-beständig ist.
- TPE - TPE ist eine moderne und umweltfreundliche Variante von EPDM. Dieser Werkstoff ist recycelbar. Darüber hinaus ist er auf Anfrage in vielen verschiedenen Farben erhältlich.
- CR - Neopren, auch CR genannt, ist ein vielseitiger Werkstoff. Es ist für Anwendungen im Freien, die mit Öl in Kontakt kommen, geeignet.
- VMQ - VMQ wird allgemein als Silikon bezeichnet und ist sehr flexibel. VMQ bietet den Vorteil, sowohl gegen niedrige (-60 °C) als auch gegen hohe (+200 °C) Temperaturen beständig zu sein. Es wird daher häufig in Systemen mit großen Temperaturschwankungen eingesetzt.
- PVC - Im Gegensatz zu den vorgenannten Werkstoffen ist PVC kein Elastomer, sondern ein Kunststoff. Daher ist es preisgünstiger. Es ist hauptsächlich in Klemmprofilen zu finden. PVC hat eine gute chemische Beständigkeit. Es ist nicht für Temperaturen über +70 °C geeignet.
Gummiprofile bei ERIKS bestellen
Wie hoch ist der Preis der Gummiprofile von ERIKS?
Die Preise für unsere Gummiprofile finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.
Wie lang ist die Lieferzeit der Gummiprofile von ERIKS?
Die Lieferzeit für ein bestimmtes Gummiprofil ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie Ihr Gummiprofil schneller? Wählen Sie dann eine andere Sorte, die ebenfalls für Ihre Anwendung geeignet ist.
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.
Kann ich maßgearbeitete Gummiprofile bestellen?
Suchen Sie ein Gummiprofil in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Oder benötigen Sie ein Gummiprofil für eine spezielle Anwendung oder mit einem bestimmten Gütesiegel? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung und wir werden ihnen behilflich sein.