THORMAS Plas 6.6 Isoliermanschette M16

ERIKS Artikelnr: 23272290
EAN: 8715492865588
Hersteller-Teilenummer: 56760160001
Produktmerkmale
Attribut | Wert |
---|---|
Anschlussgewindemaß metrisch | 16 |
Länge (mm) | 19.7 |
Material | Kunststoff |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Weiss |