THORMAS Plas 6.6 isolmanch m10 /50

ERIKS Artikelnr: 23272287
EAN: 8715492865557
Produktmerkmale
Attribut | Wert |
---|---|
Anschlussgewindemaß metrisch | 10 |
Länge (mm) | 11.8 |
Material | Kunststoff |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Weiss |
ERIKS Artikelnr: 23272287
EAN: 8715492865557
Attribut | Wert |
---|---|
Anschlussgewindemaß metrisch | 10 |
Länge (mm) | 11.8 |
Material | Kunststoff |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Weiss |