ProductPage

CAPRONI Fester Stromverteiler

Vorratsartikel
Typ: Inline Montage
Volumenstrom (l/min)
Max. Arbeitsdruck (bar): 210
Material: Aluminium
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Stromteiler FDC 10 38-12 alu CAPRONI Stromteiler FDC 10 38-12 alu ERIKS Artikelnr. 11887081

Katalog Artikelnr 1: 11887081

 
Preis (pro Stück):
125,60 €
Stromteiler FDC 10 38-24 alu CAPRONI Stromteiler FDC 10 38-24 alu ERIKS Artikelnr. 11887082

Katalog Artikelnr 1: 11887082

 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Stromteiler FDC 10 12-40 alu CAPRONI Stromteiler FDC 10 12-40 alu ERIKS Artikelnr. 11887113

Katalog Artikelnr 1: 11887113

 
Preis (pro Stück):
125,60 €
Stromteiler FDC 20 34-90 alu CAPRONI Stromteiler FDC 20 34-90 alu ERIKS Artikelnr. 11887114

Katalog Artikelnr 1: 11887114

 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Stromteiler FDC 20 100-150 alu CAPRONI Stromteiler FDC 20 100-150 alu ERIKS Artikelnr. 11887115

Katalog Artikelnr 1: 11887115

 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Typ: Inline Montage
Volumenstrom (l/min)
Max. Arbeitsdruck (bar): 210
Material: Aluminium
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team