ItemPage
PCE

HUVEMA Fräsmaschine HU 4VK Topline - 400V 3,75 KW

ERIKS Artikelnr: 12432196

EAN: 8718242078238

Hersteller-Teilenummer: 30762

 
Preis (pro Stück):
20.377,50 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Industrielle Fräsmaschine Typ Bridgeport mit Digitalanzeige.Bohrpinole mit Vorschub. Hochwertiges Lager im Kopf eignet sich für hohe Drehzahlen.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Spindelaufnahme DIN 2080, ISO 40
Gewicht (kg) 1650
Spannung (V) 400
Bohrtiefe Spindel (mm) 127
Drehzahl Hauptspindel (rpm) 5000 (Vario)
Tischverfahrwege (mm) X - 800, Y - 420, Z - 420 mm
Max. Abmessungen feste Teile (mm) 2000x1700x2450
Motorleistung vertikal (kW) 3.75
Anzahl Schlitze 4x16
Kopfkippung links/rechts (°) 90
Tischgröße L x B (mm) 1270x254
Vorschub des Oberarms (mm) 610
Spindeldurchmesser (mm) 100
Fräskopf Kippung vorwärts/rückwärts (°) 45
Automatischer Spindelvorschub 0,04 - 0,08 - 0,15 mm/omw