ProductPage

FREUDENBERG Führungsring Typ KBK

Profilierter Merkel Führungsring Guivex KBK aus Hartgewebe.
Patentiertes Produktdesign (Patent Nr.: PCT/EP95/03874).
Produktvorteile
Merkel Führungsringe KBK bieten deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen
Führungsbändern/-ringen, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 10766 vorgesehen
• Austauschbar zu bestehenden Bauräumen der Bauform SB und SF
• Hohe radiale Belastbarkeit
• Sehr gute Ausnutzung der Führungslänge durch gleichmäßige Spannungsverteilung
• Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteilung in der Kontaktzone
zwischen Führungsring und Gegenlauffläche
• Verringerte Stick-slip Neigung
• Hervorragendes Gleitverhalten bei kurzem Führungsabstand (kein Klemmen).

Vorratsartikel
Typ: KBK
Material
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h): 5
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Führungsring Guivex KBK HG517 50x45 L=9,7 FREUDENBERG Führungsring Guivex KBK HG517 50x45 L=9,7 ERIKS Artikelnr. 12119140
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
5 Stück pro Paket
Führungsring Guivex KBK HG517 60x55 L=9,7 FREUDENBERG Führungsring Guivex KBK HG517 60x55 L=9,7 ERIKS Artikelnr. 11592627
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Führungsring Guivex KBK HG517 90x85 L=15 FREUDENBERG Führungsring Guivex KBK HG517 90x85 L=15 ERIKS Artikelnr. 12471195
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Führungsring Guivex KBK HG517 115x110 L=15 FREUDENBERG Führungsring Guivex KBK HG517 115x110 L=15 ERIKS Artikelnr. 12119159
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Führungsring Guivex KBK HG517 180x175 L=15 FREUDENBERG Führungsring Guivex KBK HG517 180x175 L=15 ERIKS Artikelnr. 12119184
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Führungsring Guivex KBK HG517 220x215 L=15 FREUDENBERG Führungsring Guivex KBK HG517 220x215 L=15 ERIKS Artikelnr. 12119195
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Führungsring Guivex KBK HG517 220x215 L=35 FREUDENBERG Führungsring Guivex KBK HG517 220x215 L=35 ERIKS Artikelnr. 11831621
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Führungsring Guivex KBK HG517 240x235 L=25 FREUDENBERG Führungsring Guivex KBK HG517 240x235 L=25 ERIKS Artikelnr. 11897251
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Führungsring Guivex KBK HG517 250x245 L=15 FREUDENBERG Führungsring Guivex KBK HG517 250x245 L=15 ERIKS Artikelnr. 12119206
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Führungsring Guivex KBK HG517 300x295 L=25 FREUDENBERG Führungsring Guivex KBK HG517 300x295 L=25 ERIKS Artikelnr. 12487536
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Typ: KBK
Material
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h): 5
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team