ProductPage

Fussventil Typ: 726 Messing Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Fussventil Typ: 726 Messing/Messing Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Fussventil Typ: 726 Messing/Messing Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11811621
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Fussventil Typ: 726 Messing/Messing Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Fussventil Typ: 726 Messing/Messing Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 13407569
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Fussventil Typ: 726 Messing/NBR Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Fussventil Typ: 726 Messing/NBR Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11811622
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Fussventil Typ: 726 Messing/NBR Innengewinde (BSPP) 1" (25) Fussventil Typ: 726 Messing/NBR Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 11811615
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Fussventil Typ: 726 Messing/Messing Innengewinde (BSPP) 1" (25) Fussventil Typ: 726 Messing/Messing Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 11811616
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Fussventil Typ: 726 Messing/NBR Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Fussventil Typ: 726 Messing/NBR Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 11811625
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Fussventil Typ: 726 Messing/Messing Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Fussventil Typ: 726 Messing/Messing Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 11811626
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Fussventil Typ: 726 Messing/NBR Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Fussventil Typ: 726 Messing/NBR Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 11811623
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Fussventil Typ: 726 Messing/Messing Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Fussventil Typ: 726 Messing/Messing Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 11811624
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Fussventil Typ: 726 Messing/NBR Innengewinde (BSPP) 2" (50) Fussventil Typ: 726 Messing/NBR Innengewinde (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 11811617
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster