ProductPage

SKF Stehlagergehäuse Serie: SNL/SE 5

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

SNL Stehlagergehäuse der Reihen 2, 3, 5 und 6 sind die Standardgehäuse im SKF Gehäusesortiment. Die Vielseitigkeit der SNL Gehäuse macht massgeschneiderte Lösungen in den meisten Fällen überflüssig. Die Gehäuse sind horizontal geteilt und stehen standardmäßig mit zwei eingegossenen Fußschraubenlöchern zur Verfügung. Um die Stehlagergehäuse auf T-Profilen montieren zu können, sind sie wahlweise auch mit vier eingegossenen Schraubenlöchern im Gehäusefuß erhältlich. Die Gehäuse sind durch das Vorsetzzeichen F gekennzeichnet.

Die geteilten Stehlagergehäuse sind für den Einbau von Pendelkugellagern, Pendelrollenlagern oder CARB Toroidalrollenlagern vorgesehen, die entweder direkt oder mit Spann- oder Abziehhülsen auf glatten oder abgesetzten Wellen montiert werden können.

Die Stehlagergehäuse werden standardmäßig aus Grauguss gefertigt. Für Lagerungsfälle, bei denen die Festigkeit der Gehäuse aus Grauguss nicht ausreicht, stehen abmessungsgleiche Gehäuse aus Sphäroguss zur Verfügung. Gehaüse aus Späroguss wirden standardmäßig ohne Fußschraubenlöcher im Gehäusefuß geliefert. Falls die Schraubenlöcher vom Anwender selbst gebohrt werden, ist die optimale Lage der Bohrungen durch eingegossene Ankörnungen gekennzeichnet.

Vorratsartikel
Außenmaß Lager (mm)
Bauform: Stehlager
Material Gehäuse: Grauguss
Filter löschen (74 der 74 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Stehlagergehäuse SNL 506-605 SKF Stehlagergehäuse SNL 506-605 ERIKS Artikelnr. 23769827
 
Preis (pro Stück):
166,43 €
Stehlagergehäuse SE 507-606 SKF Stehlagergehäuse SE 507-606 ERIKS Artikelnr. 23769829
 
Preis (pro Stück):
122,05 €
Stehlagergehäuse SNL 508-607 VU SKF Stehlagergehäuse SNL 508-607 VU ERIKS Artikelnr. 14202880
 
Preis (pro Stück):
175,49 €
Stehlagergehäuse SE 508-607 SKF Stehlagergehäuse SE 508-607 ERIKS Artikelnr. 23769831
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Stehlagergehäuse SE 509 SKF Stehlagergehäuse SE 509 ERIKS Artikelnr. 23769833
 
Preis (pro Stück):
85,89 €
Stehlagergehäuse SNL 509 K7 SKF Stehlagergehäuse SNL 509 K7 ERIKS Artikelnr. 23769834
 
Preis (pro Stück):
75,84 €
Stehlagergehäuse SNL 510-608 SKF Stehlagergehäuse SNL 510-608 ERIKS Artikelnr. 13457800
 
Preis (pro Stück):
88,59 €
Stehlagergehäuse SNL 510-608 V SKF Stehlagergehäuse SNL 510-608 V ERIKS Artikelnr. 13457801
 
Preis (pro Stück):
109,91 €
Stehlagergehäuse SNL 511-609 VU SKF Stehlagergehäuse SNL 511-609 VU ERIKS Artikelnr. 13457806
 
Preis (pro Stück):
181,65 €
Stehlagergehäuse SNL 511-609 K7 SKF Stehlagergehäuse SNL 511-609 K7 ERIKS Artikelnr. 13457804
 
Preis (pro Stück):
107,32 €
Vorratsartikel
Außenmaß Lager (mm)
Bauform: Stehlager
Material Gehäuse: Grauguss
Filter löschen (74 der 74 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster