ProductPage

AFLEX Glatter, sehr flexibler PTFE-Schlauch Pharmaline N mit Silikonbeschichtung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Sehr flexibler PTFE-Saug- und Druckschlauch
  • Geeignet für die chemische und pharmazeutische Industrie sowie für die Nahrungsmittelbranche
  • Durch die einzigartige, patentierte Bauweise ist der Schlauch auf der Innenseite glatt, sehr flexibel, nahezu knickfest und beständig gegenüber schweren Reinigungsbedingungen
  • Möglichkeit zum Kurzeinbau, da der Durchfluss auch bei sehr kleinem Biegeradius gewährleistet bleibt
  • Die Bauweise sorgt für eine höhere Fördermenge und geringeren Druckabfall als bei einem gewellten PTFE-Schlauch
  • Die Außenwand aus Silikon sorgt dafür, dass sich der Schlauch in hygienischen Umgebungen hervorragend reinigen lässt

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Hose webshop Pharmaline N DN25 2xTC AFLEX Hose webshop Pharmaline N DN25 2xTC ERIKS Artikelnr. 13175414
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Hose webshop Pharmaline N DN25 2xP/W AFLEX Hose webshop Pharmaline N DN25 2xP/W ERIKS Artikelnr. 13175413
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)