ProductPage

GOODALL Gummischlauch Multi Green, EPDM Luft- und Wasserdruckschlauch 20 bar; Ω

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • flexibler, universeller Mehrzweckschlauch für u.a. Luft und Wasser
  • dieser Schlauch behält seine Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 60
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 212
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Multi Green, Rolle=120m, Innendurchmesser 16x4 GOODALL Gummischlauch Multi Green, Rolle=120m, Innendurchmesser 16x4 ERIKS Artikelnr. 12099327
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2.400 Meter pro Paket
Gummischlauch Multi Green, Rolle=50m, Innendurchmesser 19x5 GOODALL Gummischlauch Multi Green, Rolle=50m, Innendurchmesser 19x5 ERIKS Artikelnr. 12099331
 
Preis (pro Meter):
15,20 €
Gummischlauch Multi Green, Rolle=120m, Innendurchmesser 25x6 GOODALL Gummischlauch Multi Green, Rolle=120m, Innendurchmesser 25x6 ERIKS Artikelnr. 13219078
 
Preis (pro Meter):
21,50 €
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 60
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 212
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)