ProductPage

GOODALL Gummischlauch Multi Red, EPDM Luft- und Wasserablaufschlauch 20 bar; Ω

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • flexibler, universeller Mehrzweckschlauch für u.a. Luft und Wasser
  • dieser Schlauch behält seine Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
  • besonders geeignet für Druckluftwerkzeuge

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm): 19
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 60
Min. Biegeradius (mm): 152
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 212
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Multi Red, Rolle=120m, Innendurchmesser 19x5 GOODALL Gummischlauch Multi Red, Rolle=120m, Innendurchmesser 19x5 ERIKS Artikelnr. 10015894
 
Preis (pro Meter):
16,80 €
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm): 19
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 60
Min. Biegeradius (mm): 152
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 212
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)