REMA Handstapler SHV
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Handstapler SHV 1000 kgHydraulischer Handstapler lt. EN 1757-1 mit Fussbedienung.
• Kennzeichen
lt. EN1757-1.
Hydraulikpumpw, gesichert gegen Überlast.
Heben und kontrolliertes Senken der Deichsel.
Auch versehen mit Fußbedienung
Lenkrollen mit Feststeller
REMA
Handstapler hydraulisch SHV1025 1t Hubhöhe 2500mm
ERIKS Artikelnr. 12959623
Katalog Artikelnr 1: 3024.5444 |
Preis (pro Stück):
2.198,00 €
|
||
REMA
Handstapler hydraulisch SHV1015 1t Hubhöhe 1500mm
ERIKS Artikelnr. 12970400
Katalog Artikelnr 1: 3024.5443 |
Preis (pro Stück):
1.568,00 €
|