ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

PCE

REMA Block-Hebeklemme CBKN Traglast 1000kg

ERIKS Artikelnr: 12328590

Katalog Artikelnr 1: 3024.5912

Katalog Artikelnr 2: 30245912

EAN: 8717365261565

 
Preis (pro Stück):
802,80 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

CBKN Blockklemmen

Kennzeichen
    Für das Heben und Transportieren von diversen Arten von Produkten und Materialien mit parallelen Flächen
    Beim Absetzen der Last öffnet die Klemme automatisch.
    Die Klemmbacken sind mit verschleißfestem Kunststoff verkleidet, um Beschädigungen zu verhindern
    Die Oberflächenrauheit des zu hebenden Materials muss mindestens eine Rauheit von 25 µm oder mehr haben

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Tragkraft (kg) 1000
Max. Öffnungsbreite (mm) 230
Mit Schnellverschluss Ja
Gewicht (kg) 12