ProductPage

DANFOSS Druckbegrenzungsventil 1-2 Serie RV1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Schraube in Cartridge-Ventile
Ausführung des Ventils: Direkt
Typ Einstellung
Höhlung: C-10-2
Max. Betriebsdruck (bar): 250
Max. Ölstrom (l/min): 30
Einstellbereich
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Drukbegrenzungsventiel RV1 10 C 0 3 DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV1 10 C 0 3 ERIKS Artikelnr. 12155309

Katalog Artikelnr 1: 12155309

 
Preis (pro Stück):
50,55 €
Drukbegrenzungsventiel RV1 10 C 0 9 DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV1 10 C 0 9 ERIKS Artikelnr. 12155310

Katalog Artikelnr 1: 12155310

 
Preis (pro Stück):
50,55 €
Drukbegrenzungsventiel RV1 10 C 0 18 DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV1 10 C 0 18 ERIKS Artikelnr. 12155311

Katalog Artikelnr 1: 12155311

 
Preis (pro Stück):
50,55 €
Drukbegrenzungsventiel RV1 10 C 0 30 DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV1 10 C 0 30 ERIKS Artikelnr. 12155312

Katalog Artikelnr 1: 12155312

 
Preis (pro Stück):
50,55 €
Drukbegrenzungsventiel RV1 10 K 0 9 DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV1 10 K 0 9 ERIKS Artikelnr. 12155307

Katalog Artikelnr 1: 12155307

 
Preis (pro Stück):
55,81 €
Drukbegrenzungsventiel RV1 10 K 0 30 DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV1 10 K 0 30 ERIKS Artikelnr. 12155308

Katalog Artikelnr 1: 12155308

 
Preis (pro Stück):
83,69 €
Vorratsartikel
Version: Schraube in Cartridge-Ventile
Ausführung des Ventils: Direkt
Typ Einstellung
Höhlung: C-10-2
Max. Betriebsdruck (bar): 250
Max. Ölstrom (l/min): 30
Einstellbereich
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)