ProductPage

DANFOSS Drückbegrenzungsventil 1-2 Serie RV2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Schraube in Cartridge-Ventile
Ausführung des Ventils: Indirekt mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Höhlung: C-10-2
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min): 114
Einstellbereich
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Drukbegrenzungsventiel RV2 10 K 0 20 DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV2 10 K 0 20 ERIKS Artikelnr. 1034288

Katalog Artikelnr 1: 1034288

 
Preis (pro Stück):
83,69 €
Drukbegrenzungsventiel RV2 10 K 0 35 DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV2 10 K 0 35 ERIKS Artikelnr. 1034289

Katalog Artikelnr 1: 1034289

 
Preis (pro Stück):
83,69 €
Drukbegrenzungsventiel RV2 10 K 0 50 DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV2 10 K 0 50 ERIKS Artikelnr. 1034290

Katalog Artikelnr 1: 1034290

 
Preis (pro Stück):
83,69 €
Drukbegrenzungsventiel RV2 10 S 0 3 DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV2 10 S 0 3 ERIKS Artikelnr. 1034291

Katalog Artikelnr 1: 1034291

 
Preis (pro Stück):
75,24 €
Drukbegrenzungsventiel RV2 10 S 0 20 DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV2 10 S 0 20 ERIKS Artikelnr. 1034292

Katalog Artikelnr 1: 1034292

 
Preis (pro Stück):
75,24 €
Drukbegrenzungsventiel RV2 10 S 0 35 DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV2 10 S 0 35 ERIKS Artikelnr. 1034293

Katalog Artikelnr 1: 1034293

 
Preis (pro Stück):
75,24 €
Drukbegrenzungsventiel RV2 10 S 0 50 DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV2 10 S 0 50 ERIKS Artikelnr. 1034294

Katalog Artikelnr 1: 1034294

 
Preis (pro Stück):
75,24 €
Vorratsartikel
Version: Schraube in Cartridge-Ventile
Ausführung des Ventils: Indirekt mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Höhlung: C-10-2
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min): 114
Einstellbereich
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)