ProductPage

DANFOSS Druckreduzierventil im B Serie DMVZ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Version: Sandwich
Grösse: NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils: Reduzierung Linie B
Typ Einstellung: Knopf
Max. Betriebsdruck (bar): 240
Max. Ölstrom (l/min): 38
Einstellbereich
Material: Stahl
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Druckregler DMVZ-06S-B-02-K/03 DANFOSS Druckregler DMVZ-06S-B-02-K/03 ERIKS Artikelnr. 12218244

Katalog Artikelnr 1: 12218244

 
Preis (pro Stück):
673,50 €
Druckregler DMVZ-06S-B-02-K/20 DANFOSS Druckregler DMVZ-06S-B-02-K/20 ERIKS Artikelnr. 12218245

Katalog Artikelnr 1: 12218245

 
Preis (pro Stück):
673,50 €
Druckregler DMVZ-06S-B-02-K/35 DANFOSS Druckregler DMVZ-06S-B-02-K/35 ERIKS Artikelnr. 12218246

Katalog Artikelnr 1: 12218246

 
Preis (pro Stück):
673,50 €
Version: Sandwich
Grösse: NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils: Reduzierung Linie B
Typ Einstellung: Knopf
Max. Betriebsdruck (bar): 240
Max. Ölstrom (l/min): 38
Einstellbereich
Material: Stahl
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)