ProductPage
Home
Produkte
Hydraulik- und Leitungskomponenten
Filtration
Saugkörbe
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ECON®
Saugkorb Typ: 1190 Stahl, galvanisiert
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Pumpen- und Systemschutz für Anwendungen auf dem Land oder im Wasser
Medium: (Salz-)Wasser
Technische Informationen
Nach DIN 87160
Wird vorne an einer Linsenleitung angebracht, um das Ansaugen großer fester Teile im Linsensystem zu verhindern
Geeignet für vertikale Rohre
Geeignet für Saugleitungen
Tabellen
DN
d1
d2
d3
h1
h2
Weight
[mm]
[kg]
40
125
51
48.3
100
12
0,7
50
150
63
60.3
125
15
0,9
65
200
79
76.1
160
22
1
80
225
92
88.9
200
24
2
100
275
111
114.3
240
30
3
125
340
137
139.7
300
38
4
150
400
163
168.3
365
45
6
Filter löschen
(0 der 0 angezeigten Artikel)