ItemPage
PCE

FASTER Schnellkupplung 2P606606-6-12G M C

ERIKS Artikelnr: 24110736

Hersteller-Teilenummer: 2P606-6-12G M C

 
Preis (pro Stück):
360,00 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Art der Kupplung Multifaster
Material Aluminium/Stahl
Oberflächenschutz MATE 500 (CrIII)
Bauelementetyp P606
Min. Dauertemperatur (Medium) (°C) -25
Max. Dauertemperatur (Medium) (°C) 100
Dichtung NBR, PUR