ProductPage

FASTER Schnellkupplung VVS Serie

MaxDruck: 210 bar.- MaxGeschwindigkeit: 0,5 m / S.- Temperaturbereich: -25 bis +80° C.- unbehandelt.

Vorratsartikel
Art der Kupplung: Verschraubung
Material: Stahl
Oberflächenschutz: MATE 500 (CrIII)
Bauelementetyp: VVS
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Schraubkupplung inwendig VVS 1 GAS F FASTER Schraubkupplung inwendig VVS 1 GAS F ERIKS Artikelnr. 24141499
 
Preis (pro Stück):
111,60 €
Schraubkupplung außen VVS 1 GAS M FASTER Schraubkupplung außen VVS 1 GAS M ERIKS Artikelnr. 24141501
 
Preis (pro Stück):
62,40 €
10 Stück pro Paket
Schraubkupplung inwendig VVS 14 GAS F aan FASTER Schraubkupplung inwendig VVS 14 GAS F aan ERIKS Artikelnr. 24141508
 
Preis (pro Stück):
23,52 €
Vorratsartikel
Art der Kupplung: Verschraubung
Material: Stahl
Oberflächenschutz: MATE 500 (CrIII)
Bauelementetyp: VVS
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)