ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

PCE

EATON Einschraub Patrone PFR2-16-K-0-30.0

ERIKS Artikelnr: 1034338

Katalog Artikelnr 1: 1034338

Hersteller-Teilenummer: 02-198362

 
Preis (pro Stück):
182,38 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Version Schraube in Cartridge-Ventile
Typ Einstellung Knopf
Höhlung C-16-3
Max. Arbeitsdruck (bar) 210
Max. Ölstrom (l/min) 151
Einstellbereich 2 - 114 L/min
Kennziffer 02-198362