ItemPage
PCE

EATON Einschraub Patrone PFR2 16S 0 /15.00

ERIKS Artikelnr: 1050038

Katalog Artikelnr 1: 1050038

Hersteller-Teilenummer: 02-165648

 
Preis (pro Stück):
179,00 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Version Schraube in Cartridge-Ventile
Typ Einstellung Schraube
Höhlung C-16-3
Max. Arbeitsdruck (bar) 210
Max. Ölstrom (l/min) 151
Einstellbereich 2 - 114 L/min
Kennziffer 02-165648