ProductPage

DANFOSS CETOP Zwischenplatte Abluft-Drossel-Rückschlagventil A + B Serie DGMFN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Sandwich
Grösse
Max. Betriebsdruck (bar): 315
Ausführung des Ventils: Meter in A and B
Material: Stahl
Typ Einstellung: Schraube
Max. Ölstrom (l/min)
Options
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Drosselrückschlagventil DGMFN 3 X A2W B2W 41 DANFOSS Drosselrückschlagventil DGMFN 3 X A2W B2W 41 ERIKS Artikelnr. 1033775

Katalog Artikelnr 1: 1033775

 
Preis (pro Stück):
149,45 €
Drosselrückschlagventil DGMFN 3 X A1W B1W 41 DANFOSS Drosselrückschlagventil DGMFN 3 X A1W B1W 41 ERIKS Artikelnr. 1033776

Katalog Artikelnr 1: 1033776

 
Preis (pro Stück):
149,45 €
Drosselrückschlagventil DGMFN 5 X A2W B2W 30 DANFOSS Drosselrückschlagventil DGMFN 5 X A2W B2W 30 ERIKS Artikelnr. 1033744

Katalog Artikelnr 1: 1033744

 
Preis (pro Stück):
261,25 €
Drosselrückschlagventil DGMFN 5 X A1W B1W 30 DANFOSS Drosselrückschlagventil DGMFN 5 X A1W B1W 30 ERIKS Artikelnr. 1048629

Katalog Artikelnr 1: 1048629

 
Preis (pro Stück):
261,25 €
Drosselrückschlagventil DGMFN 7 X A2W B2W 30 DANFOSS Drosselrückschlagventil DGMFN 7 X A2W B2W 30 ERIKS Artikelnr. 12468363

Katalog Artikelnr 1: 12468363

 
Preis (pro Stück):
1.055,16 €
Drosselrückschlagventil DGMFN H8 X A2W B2W 10 DANFOSS Drosselrückschlagventil DGMFN H8 X A2W B2W 10 ERIKS Artikelnr. 12468367

Katalog Artikelnr 1: 12468367

 
Preis (pro Stück):
1.379,08 €
Vorratsartikel
Version: Sandwich
Grösse
Max. Betriebsdruck (bar): 315
Ausführung des Ventils: Meter in A and B
Material: Stahl
Typ Einstellung: Schraube
Max. Ölstrom (l/min)
Options
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)