ProductPage

EATON Cetop Zwischenplatte Drossel/Rückschlagventil in B

Vorratsartikel
Version: Sandwich
Grösse
Max. Arbeitsdruck (bar): 315
Ausführung des Ventils: Meter in B
Material: Stahl
Typ Einstellung: Schraube
Max. Ölstrom (l/min)
Options
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Drosselrückschlagventil DGMFN 3 X B2W 41 EATON Drosselrückschlagventil DGMFN 3 X B2W 41 ERIKS Artikelnr. 1033773

Katalog Artikelnr 1: 1033773

 
Preis (pro Stück):
65,65 €
Drosselrückschlagventil DGMFN 3 X B1W 41 EATON Drosselrückschlagventil DGMFN 3 X B1W 41 ERIKS Artikelnr. 1041247

Katalog Artikelnr 1: 1041247

 
Preis (pro Stück):
65,65 €
Drosselrückschlagventil DGMFN 5 X B2W 30 EATON Drosselrückschlagventil DGMFN 5 X B2W 30 ERIKS Artikelnr. 1033743

Katalog Artikelnr 1: 1033743

 
Preis (pro Stück):
118,30 €
Vorratsartikel
Version: Sandwich
Grösse
Max. Arbeitsdruck (bar): 315
Ausführung des Ventils: Meter in B
Material: Stahl
Typ Einstellung: Schraube
Max. Ölstrom (l/min)
Options
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)