ProductPage
Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Max. Arbeitsdruck (bar)
Ausführung des Ventils: Ohne Rückschlagventil
Material: Stahl
Typ Einstellung: Hexacon
Max. Ölstrom (l/min)
Anschlüsse
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Stromregelventil VRB 050 1" MTC Stromregelventil VRB 050 1" ERIKS Artikelnr. 12495711

Katalog Artikelnr 1: 12495711

 
Preis (pro Stück):
111,20 €
Stromregelventil VRB 040 3/4" MTC Stromregelventil VRB 040 3/4" ERIKS Artikelnr. 12495710

Katalog Artikelnr 1: 12495710

 
Preis (pro Stück):
62,00 €
Stromregelventil VRB 010 1/4" MTC Stromregelventil VRB 010 1/4" ERIKS Artikelnr. 12495707

Katalog Artikelnr 1: 12495707

 
Preis (pro Stück):
19,68 €
Stromregelventil VRB 020 3/8" MTC Stromregelventil VRB 020 3/8" ERIKS Artikelnr. 12495708

Katalog Artikelnr 1: 12495708

 
Preis (pro Stück):
23,76 €
Stromregelventil VRB 030 1/2" MTC Stromregelventil VRB 030 1/2" ERIKS Artikelnr. 12495709

Katalog Artikelnr 1: 12495709

 
Preis (pro Stück):
29,20 €
Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Max. Arbeitsdruck (bar)
Ausführung des Ventils: Ohne Rückschlagventil
Material: Stahl
Typ Einstellung: Hexacon
Max. Ölstrom (l/min)
Anschlüsse
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)