ItemPage
PCE

HUVEMA Industrie Bohrmaschine HU 30 T - 400V 1,0 - 1,5 kW

ERIKS Artikelnr: 23520419

EAN: 8718242077026

Hersteller-Teilenummer: 11310

 
Preis (pro Stück):
3.549,00 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Industrielle Getriebesäulenbohrmaschine mit gehärteten und geschliffenen Zahnrädern. Einstellbarer Bohrtiefenanschlag.Der Bohrfutterschutz ist elektrisch gesichert.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Motorleistung (kW) 1 - 1,5
Spannung (V) 400
Gewicht (kg) 440
Bohrtiefe (mm) 135
Gebindegröße 950x580x2250
Max. Bohrdurchmesser (mm) 30
Drehzahlbereich (rpm) 72-2600
Höhe (mm) 2120
Spindelaufnahme MT3
Drehzahlstufen 12
Tischgröße L x B (mm) 370x360
Sockel (mm) 500x450
Säulendurchmesser (mm) 120