ProductPage

Schlauch Gamma Extra Rot - flach aufrollbarer SBR Feuerwehrschlauch 15 bar - rote Polyurethan Deckschicht.

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Flachschlauch. Temperaturbereich: -30 °C tot +80 °C.
Rohr: schwarz SBR-Kautschuk mit extern Trevira-Stoff mit einem roten Polyurethan Nutzschicht.
Montage: fixxed Schlauchschellen oder bendelen.

Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Material Seele: SBR
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Berstdruck (bar)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 80
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 176
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser   25 Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser 25 ERIKS Artikelnr. 10015049
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser   32 Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser 32 ERIKS Artikelnr. 11305344
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser   38 Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser 38 ERIKS Artikelnr. 10015050
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser   45 Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser 45 ERIKS Artikelnr. 10015051
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
40 Meter pro Paket
Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser   52 Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser 52 ERIKS Artikelnr. 10015052
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser 65 Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser 65 ERIKS Artikelnr. 10015053
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser   70 Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser 70 ERIKS Artikelnr. 10015054
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
40 Meter pro Paket
Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser   75 Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser 75 ERIKS Artikelnr. 10015055
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser 102 Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser 102 ERIKS Artikelnr. 10015056
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser 150 Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser 150 ERIKS Artikelnr. 10015058
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
40 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Material Seele: SBR
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Berstdruck (bar)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 80
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 176
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)