ProductPage

Silikon-Schlauch Sanitech STHT-R Druckschlauch für pharmazeutische Anwendungen - gemäß USP VI, FDA und ISO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Druckschlauch aus Silikon geeignet für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen wie Wägezellen, Transport zwischen Tanks, Zellkulturen, Pumpenanwendungen, Laboranwendungen, etc.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -62 bis 260
Material Seele: MVQ
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Silikonschlauch Sanitech STHT-R, Rolle=7,62m, Innendurchmesser 6,35x3,18 Silikonschlauch Sanitech STHT-R, Rolle=7,62m, Innendurchmesser 6,35x3,18 ERIKS Artikelnr. 11405833
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
10.000 Meter pro Paket
Silikonschlauch Sanitech STHT-R, Rolle=15,24m, Innendurchmesser 19,05x4,75 Silikonschlauch Sanitech STHT-R, Rolle=15,24m, Innendurchmesser 19,05x4,75 ERIKS Artikelnr. 11337151
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,01 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -62 bis 260
Material Seele: MVQ
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)