ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

MTR

Silikonschlauch Silipress Medical, Rolle=25m, Innendurchmesser 6x3

ERIKS Artikelnr: 10015231

Vorrätig
Preis (pro Meter):
9,71 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Preisinformationen    

Menge (Meter) Preis (pro Meter) Ihr Vorteil
1 € 12,940 0 %
25 € 9,705 25.00 %
100 € 8,411 35.00 %
250 € 7,117 45.00 %

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Max. Betriebsdruck (bar) 12.5
Min. Biegeradius (mm) 15
Rollenlänge (m) 25
Innendurchmesser (mm) 6
Wandstärke (mm) 3
Material Seele MVQ
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) (°C) von -40 bis 180