ProductPage

GOODALL Gummischlauch Multi Blue, EPDM Luft- und Wasserablaufschlauch 20 bar; Ω

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • flexibler, universeller Mehrzweckschlauch für u.a. Luft und Wasser
  • dieser Schlauch behält seine Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
  • besonders geeignet für Druckluftwerkzeuge

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 60
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 212
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Multi Blue, Rolle=120m, Innendurchmesser 13x5 GOODALL Gummischlauch Multi Blue, Rolle=120m, Innendurchmesser 13x5 ERIKS Artikelnr. 13219077
 
Preis (pro Meter):
10,30 €
Gummischlauch Multi Blue, Rolle=120m, Innendurchmesser 16x5 GOODALL Gummischlauch Multi Blue, Rolle=120m, Innendurchmesser 16x5 ERIKS Artikelnr. 12099328
 
Preis (pro Meter):
8,03 €
120 Meter pro Paket
Gummischlauch Multi Blue, Rolle=120m, Innendurchmesser 19x5 GOODALL Gummischlauch Multi Blue, Rolle=120m, Innendurchmesser 19x5 ERIKS Artikelnr. 10015884
 
Preis (pro Meter):
15,20 €
Gummischlauch Multi Blue, Rolle=120m, Innendurchmesser 25x6 GOODALL Gummischlauch Multi Blue, Rolle=120m, Innendurchmesser 25x6 ERIKS Artikelnr. 13219075
 
Preis (pro Meter):
21,50 €
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Min. Berstdruck (bar): 60
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 212
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)