Die korrekte Installation von Gummikompensatoren erfordert Fokus und Genauigkei, da sie sehr zerbrechlich sind, aber wenn sie richtig montiert sind, kann wenig schief gehen.
Wir haben die wichtigsten Tipps für den Einsatz und den Umgang mit komplexen Situationen für Sie hier zusammengefasst.
Unser Gummikompensatoren-Sortiment
Entdecken Sie unser Sortiment von Gummikompensatoren im ERIKS-Webshop und finden Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendung.
ERIKS-Gummikompensatoren müssen an einem trockenen und kühlen Ort gelagert werden, um eine schnelle Alterung des Gummis zu verhindern.
Platzieren Sie die Kompensatoren mit der Verbindungsseite der Flansche auf einer ebenen Fläche, damit die Dichtfläche nicht beschädigt oder verformt wird.
Der Balg darf beim Auspacken des Gummikompensators nicht beschädigt werden.
Legen Sie während der Lagerung keine schweren Gegenstände auf den Kompensator.
Tipp 2: Prüfen Sie, ob das Faltenbalgmaterial für Ihre Anwendung geeignet ist
Prüfen Sie, ob das Balgmaterial für Ihre Anwendung verwendet werden kann (chemische Beständigkeit, Druck und Temperatur).
Checken Sie dann, ob die gewünschte Bewegungsaufnahme vom Kompensator aufgenommen werden kann.
Die Rohrleitungen müssen vor dem Einbau des Kompensators ausreichend ausgerichtet sein.
Im Allgemeinen ist eine Abweichung von 3 mm in der Ausrichtung zulässig.
Die Dichtfläche der Gegenflansche muss frei von Unregelmäßigkeiten sein.
Auf den Balg darf kein Lack oder Schmiermittel aufgetragen werden.
Tipp 3: Tipp 3: Achten Sie auf Komplikationen, die während der Ausübung der Kraft des Kompensators auftreten können
Jeder Kompensator übt Kräfte auf ein Rohrleitungssystem oder eine Verbindung aus, die aufgrund verschiedener Ursachen, die normalerweise gleichzeitig auftreten, oft besonders groß sein kann:
Prüfen Sie, ob genügend Festpunkte vorhanden sind, um die Reaktionskräfte des Kompensators aufzunehmen.
Aufgrund des Innendrucks und der Balgoberfläche hat der Kompensator an den festen Punkten eine axiale Reaktionskraft.
Aufgrund der sogenannten Federkonstante des Kompensators und der Bewegung, die der Kompensator ausüben muss, wird auf die festen Punkte eine Reaktionskraft ausgeübt.
Durch die Reibungskraft zwischen den Führungspunkten werden Kräfte auf die Festpunkte übertragen.
Diese Kräfte hängen von der Anzahl der geführten Punkte ab.
Rohrleitungen müssen unabhängig voneinander durch Aufhängungen, Stützen und Führungen abgestützt und geführt werden.
Der Kompensator darf nicht mit dem Gewicht der Rohrleitung belastet werden.
Kompensatoren müssen so nah wie möglich an den festen Punkten (Ankerpunkten) platziert werden.
Wenn keine festen Punkte verwendet werden, müssen Kompensatoren mit Bewegungsbegrenzern verwendet werden, um die Reaktionskräfte des Kompensators aufzunehmen.
Wenn die oben genannten Kräfte nicht richtig absorbiert werden, kann dies dazu führen, dass der Faltenbalg reißt oder das Rohr bricht.
Tipp 4: Beachten Sie diese Dinge bei der Montage von Flanschverbindungen
Die Dichtfläche des Kompensators muss über die gesamte Breite am Gegenflansch liegen.
Der Gegenflansch muss immer vom Typ Schweißflansch oder Schweißhalsflansch sein.
Für die Montage sind keine Dichtungen erforderlich.
Die umgekehrte Gummikante dient als Dichtung.
Bei vergrößertem Rohrinnendurchmesser, beispielsweise bei einem Aufsteckflansch oder Gewindeflansch, muss die Dichtfläche durch einen zusätzlichen Ring auf die richtige Größe reduziert werden.
Natürlich muss hier ein Dichtungsring zwischen Ring und Gegenflansch montiert werden.
Wenn nicht der richtige Gegenflansch verwendet wird, kann die Dichtungsfläche des Faltenbalgs beschädigt werden, was zu einem beschleunigten Ausfall des Kompensators führen kann.
Tipp 5: Schrauben richtig einsetzen
Kompensatoren mit Gewindebohrungen in Flanschen (Kompensator Modell 49) dürfen nur mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben befestigt werden.
Aufgrund der hohen Wellenform beschädigen zu lange Bolzen den Gummibalg bei maximaler Kompression des Kompensators.
Bei allen anderen Arten von Kompensatoren mit durchgehenden Schraubenlöchern muss der Schraubenkopf gegen den hinteren Kompensatorflansch (Balgenseite des Kompensators) gerichtet sein.
Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel über Kreuz gleichmäßig an.
Alle Schrauben von Hand gleichmäßig anziehen (Parallelität der Dichtflächen beachten)
Ziehen Sie die Schrauben über Kreuz mit dem angegebenen Drehmoment gemäß der Tabelle an
Ziehen Sie die Schrauben über Kreuz mit einem Drehmoment gemäß der folgenden Tabelle an:
DN
Schritt 1
Schritt 2
20 - 80
50 Nm
80 Nm
100 - 300
50 Nm
100 Nm
350 - 500
50 Nm
130 Nm
600
100 Nm
210 Nm
700
100 Nm
250 Nm
750
100 Nm
280 Nm
800
100 Nm
300 Nm
900
100 Nm
310 Nm
1000
100 Nm
340 Nm
Eine halbe Stunde nach Inbetriebnahme müssen die Bolzen mit dem angegebenen Drehmoment nachgezogen werden.
Bei einem Arbeitsdruck von 25 bar bei Kompensatoren Typ 49 müssen die Anzugswerte um 30% erhöht werden.
Tipp 6: Installieren Sie die Haube während der Installation unter der Erde
Wenn Kompensatoren unterirdisch installiert werden, muss eine bodenfeste Kappe angebracht werden, damit sich der Kompensator frei bewegen kann.
Tipp 7: Nicht isolieren!
Das Isolieren eines Kompensators wird von ERIKS nicht empfohlen, da die maximale Temperatur des Gummibalgs überschritten und die Bewegungsaufnahme begrenzt werden kann.
Wenn eine Isolierung vorgesehen ist, muss diese entfernbar sein, um eine regelmäßige Überprüfung der Bolzen zu ermöglichen (Zugang zum Flansch).
Kontaktieren Sie uns für die Installation, Inspektion und Prüfung von Schläuchen und Kompensatoren.
Wir verstehen, dass jede Anwendung anders ist und jedes Projekt eine neue Herausforderung darstellt.
Deshalb stehen Ihnen unsere Produktspezialisten mit persönlicher Beratung und fundiertem Produktwissen zur Verfügung.
Rufen Sie uns an unter +31 (0)72 514 18 22 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an slangen@eriks.nl.