ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF4-10

ERIKS Artikelnr: 10041691
Hersteller-Teilenummer: AF-4-010
Produktmerkmale
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Elastomerschaum |
Innendurchmesser (mm) | 11 |
Dicke (mm) | 15.5 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | 10 |
Max. Dauertemperatur (Medium) (°C) | 110 |
Wärmeleitungskoeffizient (W/(m.K)) | 0.033 |
Brandklasse (Angabe) | B-s3-d0 |