ProductPage
Vorratsartikel
Material: Elastomerschaum
Innendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Außendurchmesser Rohr (mm)
Max. Dauertemperatur (Medium) (°C): 110
Filter löschen (96 der 96 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Insulating tube AF/ARMAFLEX AF1-6 ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF1-6 ERIKS Artikelnr. 10041630
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2 Meter pro Paket
Insulating tube AF/ARMAFLEX AF1-10 ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF1-10 ERIKS Artikelnr. 10041632
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2 Meter pro Paket
Insulating tube AF/ARMAFLEX AF2-10 ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF2-10 ERIKS Artikelnr. 10041661
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2 Meter pro Paket
Insulating tube AF/ARMAFLEX AF4-10 ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF4-10 ERIKS Artikelnr. 10041691
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2 Meter pro Paket
Insulating tube AF/ARMAFLEX AF1-12 ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF1-12 ERIKS Artikelnr. 10041633
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2 Meter pro Paket
Insulating tube AF/ARMAFLEX AF2-12 ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF2-12 ERIKS Artikelnr. 10041662
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2 Meter pro Paket
Insulating tube AF/ARMAFLEX AF4-12 ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF4-12 ERIKS Artikelnr. 10041692
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2 Meter pro Paket
Insulating tube AF/ARMAFLEX AF1-15 ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF1-15 ERIKS Artikelnr. 10041634
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2 Meter pro Paket
Insulating tube AF/ARMAFLEX AF2-15 ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF2-15 ERIKS Artikelnr. 10041663
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2 Meter pro Paket
Insulating tube AF/ARMAFLEX AF4-15 ARMAFLEX Insulating tube AF/ARMAFLEX AF4-15 ERIKS Artikelnr. 10041693
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
2 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Material: Elastomerschaum
Innendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Außendurchmesser Rohr (mm)
Max. Dauertemperatur (Medium) (°C): 110
Filter löschen (96 der 96 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team