ItemPage
PCE

REMA Kettenzug 400V Elephant FAH20/2000KG/3m

ERIKS Artikelnr: 23794664

Katalog Artikelnr 1: 3024.6147

EAN: 8717365085444

 
Preis (pro Stück):
1.871,10 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Elektrischer Kettenzug 400 V, 150–3000 kg

Die elektrischen Elephant Alpha 400 V Kettenzüge sind kompakt und haben ein sehr niedriges Eigengewicht (Aluminiumgehäuse). Große Einsetzbarkeit durch hohe Einschaltdauer in Kombination mit einer hohen Hubgeschwindigkeit.

Kennzeichen
Rutschkupplung gegen Überlastung.
Die Lastdruckbremse, die die Last auf jeder gewünschten Höhe festhält
Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Grade 8) gemäß EN 818/7.

Standardlieferung
3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen Ober- und Unterhaken).
1,8 m Steuerkabel mit Zugentlastung.
Durcktaster-Hängeschrank 400/24V Steuerung.
4 m Netzkabel.
KUnststoff-Kettenmagazin für 3 m Hubhöhe.
Ausschließlich Laufkatze.

Technische Daten
Isolationsklasse    E
FEM 9.511 Motor: 2 m.
Betriebsspannung 400 VAC.
Schutzklasse: IP 54.
Steuerspannung 24 V .

Option
Jede andere Hub- und Bedienungshöhe ist auch möglich.
Größeres Kettenmagazin > 3 m.
Einschienen-Rollfahrwerk.

Grösse

Attribut Wert
A (mm) 133
B (mm) 165
C (mm) 239
D (mm) 372
H (mm) 710
K (mm) 53
M (mm) 144
N (mm) 44
O (mm) 30

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Hubgeschwindigkeit (m/min) 3.8
Leistung (kW) 1.6
Hebehöhe (m) 15
Antrieb elektrisch Ja
Hebegewicht (kg) 2000
Modell Elektro-Kettenzüge
Betriebsspannung (V) 400
Steuerspannung (V) 24
Gewicht (kg) 64