Kleine Rollenbahn Überstand 25mm 90°-Kurve B 200mm Kunststoff
ERIKS Artikelnr: 23863544
Katalog Artikelnr 1: 3020.8013
EAN: 4030127103083
Hersteller-Teilenummer: 02825
Klein-Rollenbahn 22210 mit Kunststoffrollen, 90° Kurve gebogen
• Transport kleinerer Gegenstände durch Gefälle
Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm).
Tipp:
Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm) stehen die Rollen 1,5 mm über Profil-Oberkante vor.
Die Rollenbahnen werden ohne Verbindungs-/Verkettungsmaterial für die Füße geliefert. Fragen Sie danach.
Weiteres Zubehör, Doppelständer/Dreibeinständer, Seitenführungen und Endanschläge auf Anfrage.
Mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20x1,5 mm Wanddicke, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden, Tragkraft ca. 25 daN/m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
• Bögen
Innenradius 800 mm.
Tragrollen über die Achse verteilt.
Produktmerkmale
Attribut | Wert |
---|---|
Breite (mm) | 200 |