ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

PCE

Kleine Rollenbahn Überstand 25mm 90°-Kurve B 400mm Kunststoff

ERIKS Artikelnr: 23863546

Katalog Artikelnr 1: 3020.8015

EAN: 4030127103106

Hersteller-Teilenummer: 02827

 
Preis (pro Stück):
1.301,94 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Klein-Rollenbahn 22210 mit Kunststoffrollen, 90° Kurve gebogen

•    Transport kleinerer Gegenstände durch Gefälle
Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm).

Tipp:
Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm) stehen die Rollen 1,5 mm über Profil-Oberkante vor.
Die Rollenbahnen werden ohne Verbindungs-/Verkettungsmaterial für die Füße geliefert. Fragen Sie danach.

Weiteres Zubehör, Doppelständer/Dreibeinständer, Seitenführungen und Endanschläge auf Anfrage.



Mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20x1,5 mm Wanddicke, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden, Tragkraft ca. 25 daN/m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.



•    Bögen
Innenradius 800 mm.
Tragrollen über die Achse verteilt.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Breite (mm) 400