ItemPage
PCE

FREUDENBERG Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 25x33 L=6,4

ERIKS Artikelnr: 10018688

Hersteller-Teilenummer: 24007407

Einteilige Stangendichtung mit einem im Gewebeteil eingefassten Gummikopf.
Produktvorteile
Kompakte Stangendichtung, auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Leicht montierbar
• Auch im Niederdruckbereich ausgezeichnete Dichtwirkung
• Durch das Gewebeteil niedrige Reibung.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Anwendung Hydraulik
Material NBR/Gewebe
Innendurchmesser Nut (mm) 25
Max. Geschwindigkeit (km/h) 0.5