ProductPage

Kompaktdichtung Typ ERS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.

Anwendung

Bergbau , MRO , Mobilhydraulik , Pressen und Standardzylinder

Technische Informationen
Betrieb
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Material Dichtung: NBR/Gewebe
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Max. Geschwindigkeit (m/s): 0.5
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Filter löschen (212 der 212 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 6x14 L=6,5 Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 6x14 L=6,5 ERIKS Artikelnr. 14193953
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 12x23 L=7,5 Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 12x23 L=7,5 ERIKS Artikelnr. 14193954
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 15x27 L=7 Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 15x27 L=7 ERIKS Artikelnr. 12042562
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 16x24 L=7 Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 16x24 L=7 ERIKS Artikelnr. 11859065
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 16x28 L=7,5 Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 16x28 L=7,5 ERIKS Artikelnr. 14193955
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 18x26 L=6,3 Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 18x26 L=6,3 ERIKS Artikelnr. 14193956
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 18x28 L=6,3 Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 18x28 L=6,3 ERIKS Artikelnr. 14193957
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 18x30 L=7,5 Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 18x30 L=7,5 ERIKS Artikelnr. 14193958
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 20x27 L=6 Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 20x27 L=6 ERIKS Artikelnr. 14193960
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 20x28 L=5,6 Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 20x28 L=5,6 ERIKS Artikelnr. 14193962
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Material Dichtung: NBR/Gewebe
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Max. Geschwindigkeit (m/s): 0.5
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Filter löschen (212 der 212 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster