ProductPage

FREUDENBERG Kompaktdichtung Typ S8

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Einteilige Stangendichtung mit einem im Gewebeteil eingefassten Gummikopf.
Produktvorteile
Kompakte Stangendichtung, auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Leicht montierbar
• Auch im Niederdruckbereich ausgezeichnete Dichtwirkung
• Durch das Gewebeteil niedrige Reibung.

Vorratsartikel
Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: NBR/Gewebe
Compound: 70 NBR B209
Max. Betriebsdruck (bar): 250
Max. Geschwindigkeit (m/s): 0.5
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Filter löschen (55 der 55 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 5x12 L=6,4 FREUDENBERG Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 5x12 L=6,4 ERIKS Artikelnr. 10018638
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
20 Stück pro Paket
Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 6x13 L=6,4 FREUDENBERG Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 6x13 L=6,4 ERIKS Artikelnr. 10018639
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 8x15 L=6,4 FREUDENBERG Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 8x15 L=6,4 ERIKS Artikelnr. 10018640
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
50 Stück pro Paket
Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 10x17 L=6,4 FREUDENBERG Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 10x17 L=6,4 ERIKS Artikelnr. 10018681
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 12x19 L=6,4 FREUDENBERG Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 12x19 L=6,4 ERIKS Artikelnr. 10018682
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
100 Stück pro Paket
Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 15x23 L=6,4 FREUDENBERG Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 15x23 L=6,4 ERIKS Artikelnr. 10018683
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 16x24 L=6,4 FREUDENBERG Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 16x24 L=6,4 ERIKS Artikelnr. 10018684
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 18x26 L=6,4 FREUDENBERG Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 18x26 L=6,4 ERIKS Artikelnr. 10018685
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 20x28 L=6,4 FREUDENBERG Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 20x28 L=6,4 ERIKS Artikelnr. 10018686
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 22x30 L=6,4 FREUDENBERG Kompaktdichtung S8 NBR/Gewebe 22x30 L=6,4 ERIKS Artikelnr. 10018687
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm)
Höhe der Abdichtung (mm)
Material Dichtung: NBR/Gewebe
Compound: 70 NBR B209
Max. Betriebsdruck (bar): 250
Max. Geschwindigkeit (m/s): 0.5
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Filter löschen (55 der 55 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster