ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 50 Farbe grün - Flansche - Stahl oder Edelstahl - Ausführung "A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 49 – Dieser sehr flexible Gummikompensator kann in allen Industriezweigen eingesetzt werden. Dank seiner hohen Wellenform hat dieser Kompensator außergewöhnlich gute Eigenschaften wie zum Beispiel:

Eine äußerst kurze Einbaulänge.
Eine ausgezeichnete Schallisolierung (> 30dB).
Eine ausgezeichnete Schwingungsisolierung (bis zu 98%).

Große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Sehr geringe Reaktionskräfte.
Hohe Betriebsdruckwerte.

Der Gummibalg ist in 6 verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Nomex-Fasern. Anvulkanisierte Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung auf der Innenseite machen zusätzliche Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit Gewindebohrungen. Standardschrauben und -muttern können nicht verwendet werden, da diese den Balg beschädigen.
Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Geeignet für schwerere Chemikalien
Schlagen Sie in der Beständigkeitsliste nach oder wenden Sie sich zwecks weiterer Beratung an ERIKS.
Druck und Temperatur sind abhängig vom Medium.

Material Balg innen:
CSM, schwarz

Material Einlage:
Nylon

Material Balg außen:
CSM, schwarz, markiert mit grüner Vulkanette

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
20/25 (*) bar bei 50°C
16/20 (*) bar bei 70°C
10 bar bei 80°C
(*) bis DN80/ab DN100.

Farbcode: Grün
Einbaulänge (mm): 100
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: CSM (Hypalon)
Nennweite
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kompensator 49 grün PN16 Edelstahl 316 'A' DN65 WILLBRANDT Kompensator 49 grün PN16 Edelstahl 316 'A' DN65 ERIKS Artikelnr. 11173878
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 grün PN16 Edelstahl 316 'A' DN80 WILLBRANDT Kompensator 49 grün PN16 Edelstahl 316 'A' DN80 ERIKS Artikelnr. 11071096
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 grün PN16 Edelstahl 316Ti 'A' DN200 WILLBRANDT Kompensator 49 grün PN16 Edelstahl 316Ti 'A' DN200 ERIKS Artikelnr. 11588100
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Farbcode: Grün
Einbaulänge (mm): 100
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: CSM (Hypalon)
Nennweite
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)