ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 51 Farbe lila - Flansche - Stahl - Ausführung "C" mit Bewegungsbegrenzern

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 51 – Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle wie bei Typ 50. Dieser Kompensator wird in der chemischen Industrie eingesetzt, wo neben einer hohen chemischen Beständigkeit auch hohe Temperaturen eine Rolle spielen.

Besondere Eigenschaften:

Kurze Einbaulänge.
Gute Schwingungsisolierung
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.

Aufbau:
Gummibalg (FPM) innen und außen glatt, mit Einlagen aus Aramid-Fasern. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Geeignet für schwere Chemikalien sowie für höhere Temperaturen

Material Balg innen:
FPM

Material Einlage:
Aramid

Material Balg außen:
EPDM, schwarz, markiert mit violetter Vulkanette

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
25 bar bei 50°C
16 bar bei 120°C
4 bar bei 150°C

Berstdruck:
> 50 bar

Bewegungsbegrenzer/Zugstangen
Ein Kompensator ist ein flexibles Element, das unter Druck versucht, die Leitung in Axialrichtung wegzudrücken. Dies nennt man die Reaktionskraft. Beim Bau der Leitungsanlagen ist dies zu berücksichtigen, und die Anlage muss mit den erforderlichen Gleitlagern und Festpunkten ausgestattet werden. Wird ein Kompensator hauptsächlich zur Isolierung von Schwingungen eingebaut, kann die Reaktionskraft durch in Gummibuchsen gelagerte Zugstangen aufgefangen werden. Bei den Bewegungsbegrenzern gibt es zwei Standardausführungen.

Die zulässige Bewegungskapazität hängt von der Mediumtemperatur ab:
Temperatur/Bewegungskapazität:
bis 50°C: 100%
bis 70°C: 75%
bis 90°C: 60%

Farbcode: Lila
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 51
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 25
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Innenwand Balg
Nennweite
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kompensator 51 LILA PN40 Stahl 'C' DN40 WILLBRANDT Kompensator 51 LILA PN40 Stahl 'C' DN40 ERIKS Artikelnr. 10040429
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 51 LILA PN16 Stahl 'C' DN65 WILLBRANDT Kompensator 51 LILA PN16 Stahl 'C' DN65 ERIKS Artikelnr. 10040431
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 51 LILA PN16 Stahl 'C' DN125 WILLBRANDT Kompensator 51 LILA PN16 Stahl 'C' DN125 ERIKS Artikelnr. 10040434
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 51 LILA PN16 Stahl 'C' DN150 WILLBRANDT Kompensator 51 LILA PN16 Stahl 'C' DN150 ERIKS Artikelnr. 10040435
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 51 LILA PN16 Stahl 'C' DN50 WILLBRANDT Kompensator 51 LILA PN16 Stahl 'C' DN50 ERIKS Artikelnr. 10040430
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 51 LILA PN16 Stahl 'C' DN100 WILLBRANDT Kompensator 51 LILA PN16 Stahl 'C' DN100 ERIKS Artikelnr. 10040433
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 51 LILA PN16 Stahl 'C' DN80 WILLBRANDT Kompensator 51 LILA PN16 Stahl 'C' DN80 ERIKS Artikelnr. 10040432
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Farbcode: Lila
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 51
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 25
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Innenwand Balg
Nennweite
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)