ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 50 Farbe gelb - Abdeckung Stahl - Flansche - Stahl - Ausführung A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 50– Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle. Dieser Kompensator kommt in sämtlichen Anwendungsbereichen der Industrie zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in zentralen Tanklagern, in der Papier-, Nahrungsmittel- und petrochemischen Industrie usw.

Besondere Eigenschaften:

Kurze Einbaulänge.
Gute Schwingungsisolierung
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Gummibalg ist in sieben verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben. Auch eine spezielle „Chemie“-Ausführung mit PTFE-Auskleidung gehört zu den lieferbaren Modellen.

Aufbau:
Gummibalg, innen und außen glatt, mit Einlagen aus Stahl. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Geeignet für Mineralöl, Diesel, Fette, ölhaltiges Kühlwasser (nicht geeignet für Benzin)

Material Balg innen:
NBR, schwarz

Material Einlage:
Nylon

Material Balg außen:
CR, schwarz, markiert mit gelber Vulkanette

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
16bar bei 50°C
12bar bei 80°C
10bar bei 80°C

Berstdruck: >50bar.

Farbcode: Gelb
Einbaulänge (mm)
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: NBR schwarz
Nennweite
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kompensator 50 Gelb 150# RVS 'A' DN50 WILLBRANDT Kompensator 50 Gelb 150# RVS 'A' DN50 ERIKS Artikelnr. 12743163
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 Gelb 150# ST 'A' DN300 WILLBRANDT Kompensator 50 Gelb 150# ST 'A' DN300 ERIKS Artikelnr. 12743338
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 gelb/Stahl PN10 Stahl 'A' DN200 WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Stahl PN10 Stahl 'A' DN200 ERIKS Artikelnr. 11256432
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 gelb/Stahl PN16 Stahl 'A' DN200 WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Stahl PN16 Stahl 'A' DN200 ERIKS Artikelnr. 12039755
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 gelb/Stahl PN10 Stahl 'A' DN250 WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Stahl PN10 Stahl 'A' DN250 ERIKS Artikelnr. 11256433
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 Gelb/Stahl PN16 Stahl 'A' DN250 WILLBRANDT Kompensator 50 Gelb/Stahl PN16 Stahl 'A' DN250 ERIKS Artikelnr. 12718692
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 gelb/Stahl PN10 Stahl 'A' DN300 WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Stahl PN10 Stahl 'A' DN300 ERIKS Artikelnr. 11256434
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 gelb/Stahl PN10 Stahl 'A' DN400 WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Stahl PN10 Stahl 'A' DN400 ERIKS Artikelnr. 12039756
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Farbcode: Gelb
Einbaulänge (mm)
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: NBR schwarz
Nennweite
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)