ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 50 Farbe gelb - Abdeckung Stahl - Flansche - Stahl - Ausführung "C" mit Bewegungsbegrenzern

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 50– Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle. Dieser Kompensator kommt in sämtlichen Anwendungsbereichen der Industrie zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in zentralen Tanklagern, in der Papier-, Nahrungsmittel- und petrochemischen Industrie usw.

Besondere Eigenschaften:

Kurze Einbaulänge.
Gute Schwingungsisolierung
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Gummibalg ist in sieben verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben. Auch eine spezielle „Chemie“-Ausführung mit PTFE-Auskleidung gehört zu den lieferbaren Modellen.

Aufbau:
Gummibalg, innen und außen glatt, mit Einlagen aus Stahl. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Geeignet für bleifreies Benzin, Diesel, Heizöl, Schmieröl und Erdgas.
Speziell entwickelt zur Verwendung in der Schifffahrt mit Prüfungen gemäß Bureau Veritas, Lloyd's Register, Germanischer Lloyd und Det Norske Veritas.

Material Balg innen:
NBR, schwarz

Material Einlage:
Stahlfasern

Material Balg außen:
CR, schwarz, markiert mit gelber Vulkanette

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
16bar bei 50°C
12bar bei 70°C
10bar bei 90°C

Berstdruck: >50bar.

Bewegungsbegrenzer/Zugstangen
Ein Kompensator ist ein flexibles Element, das unter Druck versucht, die Leitung in Axialrichtung wegzudrücken. Dies nennt man die Reaktionskraft. Beim Bau der Leitungsanlagen ist dies zu berücksichtigen, und die Anlage muss mit den erforderlichen Gleitlagern und Festpunkten ausgestattet werden. Wird ein Kompensator hauptsächlich zur Isolierung von Schwingungen eingebaut, kann die Reaktionskraft durch in Gummibuchsen gelagerte Zugstangen aufgefangen werden. Bei den Bewegungsbegrenzern gibt es zwei Standardausführungen.

Die zulässige Bewegungskapazität hängt von der Mediumtemperatur ab:
Temperatur/Bewegungskapazität:
bis 50°C: 100%
bis 70°C: 75%
bis 90°C: 60%

Farbcode: Gelb
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 16
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Innenwand Balg: NBR schwarz
Nennweite
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompensator 50 gelb/Stahl PN40 Stahl 'C' DN32 WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Stahl PN40 Stahl 'C' DN32 ERIKS Artikelnr. 11256435
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 gelb/Stahl PN40 Stahl 'C' DN40 WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Stahl PN40 Stahl 'C' DN40 ERIKS Artikelnr. 11256436
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 gelb/Stahl PN16 Stahl 'C' DN50 WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Stahl PN16 Stahl 'C' DN50 ERIKS Artikelnr. 11256437
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 gelb/Stahl PN16 Stahl 'C' DN100 WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Stahl PN16 Stahl 'C' DN100 ERIKS Artikelnr. 11256440
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 gelb/Stahl PN16 Stahl 'C' DN125 WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Stahl PN16 Stahl 'C' DN125 ERIKS Artikelnr. 11256441
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 gelb/Stahl PN10 Stahl 'C' DN200 WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Stahl PN10 Stahl 'C' DN200 ERIKS Artikelnr. 11256443
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 gelb/Stahl PN10 Stahl 'C' DN250 WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Stahl PN10 Stahl 'C' DN250 ERIKS Artikelnr. 11256444
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 gelb/Stahl PN10 Stahl 'C' DN300 WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Stahl PN10 Stahl 'C' DN300 ERIKS Artikelnr. 11256445
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 gelb/Stahl PN16 Stahl 'C' DN65 WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Stahl PN16 Stahl 'C' DN65 ERIKS Artikelnr. 11256438
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 gelb/Stahl PN16 Stahl 'C' DN80 WILLBRANDT Kompensator 50 gelb/Stahl PN16 Stahl 'C' DN80 ERIKS Artikelnr. 11256439
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Farbcode: Gelb
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 16
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Innenwand Balg: NBR schwarz
Nennweite
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster