ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 50 Farbe weiß - Flansche - Edelstahl - Ausführung A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 50 – Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle. Dieser Kompensator kommt in sämtlichen Anwendungsbereichen der Industrie zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in zentralen Tanklagern, in der Papier-, Nahrungsmittel- und petrochemischen Industrie usw.

Besondere Eigenschaften:

Kurze Einbaulänge.
Gute Schwingungsisolierung
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Gummibalg ist in sieben verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben. Auch eine spezielle „Chemie“-Ausführung mit PTFE-Auskleidung gehört zu den lieferbaren Modellen.

Aufbau:
Gummibalg, innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Aramid-Fasern. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Gummikompensator zur Aufnahme von Leitungsausdehnungen und -unterschieden, Material NBR innen weiß, bis zu 50°C bei 16 bar, 80°C bei 10 bar. Losflansche aus ST 37, galvanisch verzinkt, mit Bohrung PN10 (DIN 2632). Einbauvorschriften in der Verpackung. Auch lieferbar mit Edelstahl-Flanschen. Langlebiges Produkt.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Vorratsartikel
Farbcode: Weiss
Einbaulänge (mm)
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: NBR weiss
Nennweite
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompensator 50 weiß PN40 Edelstahl 316Ti 'A' DN40 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN40 Edelstahl 316Ti 'A' DN40 ERIKS Artikelnr. 11246423
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'A' DN50 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'A' DN50 ERIKS Artikelnr. 11042850
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'A' DN65 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'A' DN65 ERIKS Artikelnr. 11034523
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316 'A' DN80 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316 'A' DN80 ERIKS Artikelnr. 11054184
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'A' DN100 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'A' DN100 ERIKS Artikelnr. 11033218
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'A' DN125 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'A' DN125 ERIKS Artikelnr. 11259863
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'A' DN150 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'A' DN150 ERIKS Artikelnr. 11110712
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN10 Edelstahl 316Ti 'A' DN200 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN10 Edelstahl 316Ti 'A' DN200 ERIKS Artikelnr. 11110710
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN10 Edelstahl 316Ti 'A' DN250 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN10 Edelstahl 316Ti 'A' DN250 ERIKS Artikelnr. 11259864
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN10 Edelstahl 316Ti 'A' DN300 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN10 Edelstahl 316Ti 'A' DN300 ERIKS Artikelnr. 11259865
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Farbcode: Weiss
Einbaulänge (mm)
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: NBR weiss
Nennweite
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster