WILLBRANDT Kompensator Typ 46 rot EPDM mit Nyloneinlagen für Kalt- und Warmwasser 16 bar dreiteilige Stahlkupplung Innengewinde
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Typ 46 – Dieser Gummikompensator mit flacher Welle kommt hauptsächlich in Industrieanwendungen zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in Heizungsanlagen, in der Klimatechnik, in Schwimmbädern usw.
Besondere Eigenschaften:
Kurze Einbaulänge, gute Schwingungsisolation, einfache und schnelle Montage mithilfe eines Gewindes.
Der Gummibalg ist in fünf verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.
Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylonfasern. Ferner gibt es einen Balg in EPDM-Ausführung mit Stahldrahteinlagen.
Gewindeanschlüsse:
Dreiteilige Überwurfkupplung mit Innen- oder Außengewinde (BSPP). Material Gewindeanschlüsse: Stahlguss, verzinkt. Weitere Werkstoffe wie Messing und Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar.
Vakuumbeständigkeit:
Kompensatoren vom Typ 46 haben eine Vakuumbeständigkeit von 50%.
Einsatzbereiche:
Geeignet für Kalt- und Warmwasser
Geeignet für Säuren, Laugen, Ester und Ketone
Nicht geeignet für ölhaltige Medien
Material Balg innen:
EPDM, schwarz
Material Einlage:
Nylon
Material Balg außen:
EPDM, schwarz, markiert mit roter Vulkanette
Material Gewindeanschluss:
Stahlguss, verzinkt
Temperatur- und Druckbeständigkeit:
16 bar bei 50°C
12 bar bei 70°C
10 bar bei 90°C
Berstdruck:
> 50 bar