ProductPage

Kompensator aus PTFE Typ 903 mit Flanschen - Farbe weiß

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Farbe: Weiss
Einbaulänge (mm)
Typ: 903
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 10
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Faltenbalg: EV020251
Nennweite
Druckstufe Flansch: PN10
Material Flansch: Kohlenstoffstahl
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN32 L=75 Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN32 L=75 ERIKS Artikelnr. 12715078
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN50 L=85 Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN50 L=85 ERIKS Artikelnr. 12715079
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN65 L=100 Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN65 L=100 ERIKS Artikelnr. 12715093
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN80 L=110 Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN80 L=110 ERIKS Artikelnr. 12715080
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN100 L=110 Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN100 L=110 ERIKS Artikelnr. 12715081
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN125 L=120 Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN125 L=120 ERIKS Artikelnr. 12715082
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Farbe: Weiss
Einbaulänge (mm)
Typ: 903
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 10
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Faltenbalg: EV020251
Nennweite
Druckstufe Flansch: PN10
Material Flansch: Kohlenstoffstahl
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)