ProductPage

Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss Flansch PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Sphäroguss Kugelrückschlagventil mit schwimmende oder sinkende Kugel und Flanschanschluss, Druckstufe PN10 oder 16.

Anwendung

  • Wasseraufbereitungsanlagen, Kläranlagen, Wasserwerke, Pumpwerke usw.
  • Flüssigkeiten mit festen Partikeln.
  • Kann mit schwimmender Kugel als Entlüfter verwendet werden.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Kegelform
Dichtung: NBR
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Schwimmende Kugel Gerade PN16 Flansch DN40 Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Schwimmende Kugel Gerade PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 13175085
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Sinkende Kugel Gerade PN16 Flansch DN40 Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Sinkende Kugel Gerade PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 12160584
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Schwimmende Kugel Gerade PN16 Flansch DN50 Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Schwimmende Kugel Gerade PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 13310604
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Sinkende Kugel Gerade PN16 Flansch DN50 Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Sinkende Kugel Gerade PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 12160585
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Schwimmende Kugel Gerade PN16 Flansch DN65 Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Schwimmende Kugel Gerade PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 13374482
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Sinkende Kugel Gerade PN16 Flansch DN65 Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Sinkende Kugel Gerade PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 12160586
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Schwimmende Kugel Gerade PN16 Flansch DN80 Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Schwimmende Kugel Gerade PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 13359117
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Sinkende Kugel Gerade PN16 Flansch DN80 Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Sinkende Kugel Gerade PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 12160587
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Schwimmende Kugel Gerade PN16 Flansch DN100 Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Schwimmende Kugel Gerade PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 13307929
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Sinkende Kugel Gerade PN16 Flansch DN100 Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Sinkende Kugel Gerade PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 12160588
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Kegelform
Dichtung: NBR
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster