ProductPage

EPRAFORM Kunststoffplatte PC UV-beständig

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)

Produkteigenschaften

  • Extrudierte Qualität
  • Hohe Schlagzähigkeit
  • Gute Klassifizierung gegen Brennbarkeit
  • Beidseitig UV-beständig

Vorratsartikel
Material: PC
Handelsmarke: Epraform PC
Dicke (mm)
Breite (mm): 2050
Länge (mm): 3050
Farbe: Opal
Licht Transmission (%): 87
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Sh PC UV opal 123 25% 3050x2050x4 EPRAFORM Sh PC UV opal 123 25% 3050x2050x4 ERIKS Artikelnr. 11404253
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sh PC UV opal 123 22% 3050x2050x5 EPRAFORM Sh PC UV opal 123 22% 3050x2050x5 ERIKS Artikelnr. 11404255
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Material: PC
Handelsmarke: Epraform PC
Dicke (mm)
Breite (mm): 2050
Länge (mm): 3050
Farbe: Opal
Licht Transmission (%): 87
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)