ProductPage

EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PA
Material Qualität: Epramid G-HT
Farbe: Schwarz
Dicke (mm)
Länge (mm): 1220
Breite (mm): 610
Antistatisch: Nein
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x10 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x10 mm ERIKS Artikelnr. 10035832
 
Preis (pro Stück):
282,26 €
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x12 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x12 mm ERIKS Artikelnr. 10035833
 
Preis (pro Stück):
331,39 €
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x16 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x16 mm ERIKS Artikelnr. 10035913
 
Preis (pro Stück):
431,12 €
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x20 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x20 mm ERIKS Artikelnr. 10035914
 
Preis (pro Stück):
529,42 €
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x25 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x25 mm ERIKS Artikelnr. 10035981
 
Preis (pro Stück):
651,56 €
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x30 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x30 mm ERIKS Artikelnr. 10036010
 
Preis (pro Stück):
783,61 €
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x35 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x35 mm ERIKS Artikelnr. 10036161
 
Preis (pro Stück):
907,13 €
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x40 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x40 mm ERIKS Artikelnr. 10036162
 
Preis (pro Stück):
1.030,73 €
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x50 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x50 mm ERIKS Artikelnr. 10036163
 
Preis (pro Stück):
1.276,48 €
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x60 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x60 mm ERIKS Artikelnr. 10036164
 
Preis (pro Stück):
1.537,67 €
Vorratsartikel
Material: PA
Material Qualität: Epramid G-HT
Farbe: Schwarz
Dicke (mm)
Länge (mm): 1220
Breite (mm): 610
Antistatisch: Nein
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster