ItemPage
PCE

MULTILENE Montageprofil C10 Galvanisiert 30x24mm 2000mm

Serie: C

Typ: C10

ERIKS Artikelnr: 10034968

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Material Verzinkt
Breite (mm) 30
Höhe (mm) 24

Ersatzteile

Montageprofil C10 Edelstahl 30x24mm 2000mm MULTILENE Montageprofil C10 Edelstahl 30x24mm 2000mm
ERIKS Artikel-Nr.10034957