ItemPage
PCE

MULTILENE Montageprofil CV15 Galvanisiert 31x25mm W53 2000mm

Serie: CV

Typ: CV15

ERIKS Artikelnr: 12390985

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Material Verzinkt
Breite (mm) 31
Höhe (mm) 25

Ersatzteile

Montageprofil CV15 Edelstahl 31x25mm W53 2000mm MULTILENE Montageprofil CV15 Edelstahl 31x25mm W53 2000mm
ERIKS Artikel-Nr.12398808